SIDE S.P.A. - SDE57552AS-LBI NET MCL ASIMM.41WA1050MA 840 BR - 57552AS-LBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017532231811
Artikelnummer
SDE57552AS-LBI
Herstellernummer
57552AS-LBI
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4520 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
184 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
matt
Außendurchmesser:
172 mm
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



