SIDE S.P.A. - SDE57552R-FV-60 INC.NET FLAT MCL 41W 1050MA FV3000K BR - 57552R-FV-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532262242
Artikelnummer
SDE57552R-FV-60
Herstellernummer
57552R-FV-60
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3250 lm
Außendurchmesser:
131 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
184 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



