Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57552R-GDP-60 INC.NET FLAT MCL 41W 1050MA 2400K BR - 57552R-GDP-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532261863

Artikelnummer

SDE57552R-GDP-60

Herstellernummer

57552R-GDP-60

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2050 lm

Außendurchmesser:

131 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

184 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm, fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione, corpo / struttura: Corpo in alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%, pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °, classe isolamento: Classe 1, peso: 1,500 kg. Power LED 37W 2050lm 2400K.