Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57553-LBC INC.NET MCL LED 41WA1050MA 830 GA - 57553-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522249529

Artikelnummer

SDE57553-LBC

Herstellernummer

57553-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4350 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

184 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

172 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo apparecchio in estruso di alluminio, anello di finitura in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,500 kg. grado IP parte incassata: 20. grado IP vano ottico: 43. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada:37 W. flusso lampada: 4350 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.