Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57557-LBI-30 NET MCL LED ORIENT.41WA1050MA 840 GA - 57557-LBI-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532238414

Artikelnummer

SDE57557-LBI-30

Herstellernummer

57557-LBI-30

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4520 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

184 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscitastabilizzata 1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30 gradi. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,950 kg. Grado IP20. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 37 W. Flusso lampada: 4520 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 MCE. A richiesta fascio 100°.