SIDE S.P.A. - SDE57562-LBC NET 15 BLOCK 41WA1050MA 830 90° BR - 57562-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017532254254
Artikelnummer
SDE57562-LBC
Herstellernummer
57562-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3500 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
137 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
172 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



