SIDE S.P.A. - SDE57566-GD NET 15 BLOCK 41W 1050MA 2700K 60° BR - 57566-GD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8017532261009
Artikelnummer
SDE57566-GD
Herstellernummer
57566-GD
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2800 lm
Außendurchmesser:
172 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
137 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



