SIDE S.P.A. - SDE57571-LBC NET 18 BLOCK 27WA700MA 830 GA - 57571-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532258207
Artikelnummer
SDE57571-LBC
Herstellernummer
57571-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
137 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
220 mm
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



