Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57572-LBC-DA NET18 BLOCK DALI 41WA1050MA 830 BR - 57572-LBC-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532283162

Artikelnummer

SDE57572-LBC-DA

Herstellernummer

57572-LBC-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4740 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

1050...1050 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.205 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore remoto dimmerabile DALI per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 90 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 41 W. flusso apparecchio: 4245.6 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 37W 4740 lm.