Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57572-LBC NET 18 BLOCK 41WA1050MA 830 BR - 57572-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532258221

Artikelnummer

SDE57572-LBC

Herstellernummer

57572-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

220 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto per incassi tondi a soffitto.