Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57575-FV NET18 BLOCK PLUS 47W 1200MA FV 3000K BR - 57575-FV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 47 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532333874

Artikelnummer

SDE57575-FV

Herstellernummer

57575-FV

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

47 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
5275 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

1200...1200 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

NET BLOCK 18 PLUS FOOD. Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam.205 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Con staffe regolabili in dotazione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 90 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 47 W. Flusso apparecchio: 4694.8 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 90. Lampada: 1 x LED 43 W 5275 lm.