Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57575-GD NET18 BLOCK PLUS 47W 1200MA 2700K BR - 57575-GD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532311391

Artikelnummer

SDE57575-GD

Herstellernummer

57575-GD

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

134 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

220 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

1200...1200 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

NET BLOCK 18 PLUS FOOD - Faretto a LED da soffitto ad incasso tondo, per interni, con lampada inclusa. Foro di incasso 205 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 90°. COB LED 43W 4800lm 2700K.