Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57576-LBC NET18 BLOCK PLUS 47WA1200MA 830 GA - 57576-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532271831

Artikelnummer

SDE57576-LBC

Herstellernummer

57576-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5330 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.205 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 90 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 43 W. flusso lampada: 5330 lm. temperatura di colore: 3000K