Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57580AS-LBC NET MCL PLUS ASIM.47W 830 1,2A BR - 57580AS-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532272098

Artikelnummer

SDE57580AS-LBC

Herstellernummer

57580AS-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5330 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

184 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

172 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio. Verniciatura per interni inpolveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico, diffondente 60 °. Classe isolamento: Classe I. Power LED 43W 5330lm 3000K CRI80.