Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57580ASLBC-DA NET MCL PLUS ASIM.DALI 47W 830 1,2A BR - 57580ASLBC-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532285340

Artikelnummer

SDE57580ASLBC-DA

Herstellernummer

57580ASLBC-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5280 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

184 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

172 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

1200...1200 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm.. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore DALI remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,800 kg. grado IP parte incassata: 20. grado IP vano ottico: 43. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 47 W. flusso apparecchio: 4092 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 43 W 5280 lm.