SIDE S.P.A. - SDE5798-LBC NET SC XL 13W 3000K 1450LM BR - 5798-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8017532277512
Artikelnummer
SDE5798-LBC
Herstellernummer
5798-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1700 lm
Außendurchmesser:
195 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



