SIDE S.P.A. - SDE63066-LBC NET15 MCL RANGE 17W 500MA 830 GA - 63066-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2500 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532312886
Artikelnummer
SDE63066-LBC
Herstellernummer
63066-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
147.05 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
180 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



