Startseite

SIDE S.P.A. - SDE63067-LBC-S SOSP.NET15 MCL RANGE 27W 700MA 830 BI - 63067-LBC-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3365 lm

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532313593

Artikelnummer

SDE63067-LBC-S

Herstellernummer

63067-LBC-S

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3365 lm

Max. Systemleistung:

27 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

installazione: A Sospensione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 90 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 27 W. flusso apparecchio: 2682.9 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 24 W 3365 lm.