Startseite

SIDE S.P.A. - SDE63075-LBC NET18 MCL RANGE 41W 1050MA 830 BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 41 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4740 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532312992

Artikelnummer

SDE63075-LBC

Herstellernummer

63075-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

41 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4740 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

230 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura:Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 41 W. 4740 lm.