SIDE S.P.A. - SDE63075-LBN NET18 MCL RANGE 41W 1050MA 840 BI - 63075-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 41 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4970 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532313012
Artikelnummer
SDE63075-LBN
Herstellernummer
63075-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
41 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4970 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
134.32 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
230 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
220 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


