SIDE S.P.A. - SDE63076-LBC NET18 MCL RANGE 41W 1050MA 830 GA - 63076-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 41 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4740 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532313005
Artikelnummer
SDE63076-LBC
Herstellernummer
63076-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
41 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4740 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
220 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
230 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



