SIDE S.P.A. - SDE63076-LBN-S SOSP.NET18 MCL RANGE 41W 1050MA 840 GA - 63076-LBN-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4970 lm
Max. Systemleistung - 41 W
Gehäusefarbe - grau
Durchmesser - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532313845
Artikelnummer
SDE63076-LBN-S
Herstellernummer
63076-LBN-S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4970 lm
Max. Systemleistung:
41 W
Gehäusefarbe:
grau
Durchmesser:
230 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Höhe/Tiefe:
220 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


