SIDE S.P.A. - SDE644757 ALIM.ELETT.DIMM.X LED-25W - 644757

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 8...20 W
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522216316
Artikelnummer
SDE644757
Herstellernummer
644757
Hersteller
SDE
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
8...20 W
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
68 mm
Länge:
105 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED. tensione: 100-264V AC 50-60Hz / 176-264V DC. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Dimmerabile; se alimentato in DC dimmerabile solo 0-10V. Combinazioni possibili in uscita-secondario: 15W a 350mA equivalente a 12 led max - 22W a 500mA equivalente a 11 led max - 25W a 700mA equivalente a 9 led max - 8W 10Vdc - 10W 12Vdc - 20W 24Vdc Dimensione: A 105mm, B 68mm, C 22mm.



