Startseite

SIDE S.P.A. - SDE644758 ALIM.LED 8W P.95-240V S.350MA 122633 - 644758

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522122471

Artikelnummer

SDE644758

Herstellernummer

644758

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

6...6 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

31 mm

Länge:

51 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore remoto per PowerLed 6W 350mA.