Startseite

SIDE S.P.A. - SDE644759-1 ALIM.LED 15W 350MA V44DC MAX - 644759-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 44...44 V

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532246501

Artikelnummer

SDE644759-1

Herstellernummer

644759-1

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

44...44 V

Ausgangsleistung:

15...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

103 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Corpo in materiale termoplastico. Colore: Bianco.Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc.