Startseite

SIDE S.P.A. - SDE644759 ALIM.LED 15W POWER350MA-12 - 644759

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 44 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522122501

Artikelnummer

SDE644759

Herstellernummer

644759

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

15...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

44 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore remoto max 15W 350mA.