SIDE S.P.A. - SDE644936-67 ALIM.EL.LED SEC.42VCC -700MA 27W-IP67 - 644936-67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 42...42 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Höhe - 75 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522217573
Artikelnummer
SDE644936-67
Herstellernummer
644936-67
Hersteller
SDE
Ausgangsspannung:
42...42 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Höhe:
75 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
94 mm
Länge:
146 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Marchio SIDE modello ALIM.EL.LED SEC.42VCC -700MA 27W-IP67, Driver LED per illuminazione



