Startseite

SIDE S.P.A. - SDE644940 ALIM.DCC 12W 700 MA/V COD.122354 - 644940

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522124901

Artikelnummer

SDE644940

Herstellernummer

644940

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

50 mm

Länge:

135 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore remoto per PowerLed 12W 700mA.