SIDE S.P.A. - SDE644973-1 ALIM.ELET.DIMM.MAX6LED -700MA-24V - 644973-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 17...17 W
Länge - 138 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522216156
Artikelnummer
SDE644973-1
Herstellernummer
644973-1
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
17...17 W
Länge:
138 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
29 mm
Marchio SIDE modello ALIM.ELET.DIMM.MAX6LED -700MA-24V, Driver LED per illuminazione


