SIDE S.P.A. - SDE645038 TRASF.LED 60W 230/24VDC IP20 - 645038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 24...24 V
Länge - 254 mm
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522126080
Artikelnummer
SDE645038
Herstellernummer
645038
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
24...24 V
Länge:
254 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
325 mm
installazione: Incasso a Soffitto/Parete,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco,alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc,tensione: 220-240V 50/60Hz,rifasamento: si,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,200kg,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C,note: ,Uscita 24Vdc - Dimensione: A 254mm, B 45mm, C 35mm