SIDE S.P.A. - SDE645122 ALIM.LED 8,4W 700MA RES.NIP303 - 645122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Ausgangsleistung - 10...10 W
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522127001
Artikelnummer
SDE645122
Herstellernummer
645122
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
10...10 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Alimentatore LED 10W 700mA 100-240V IP20.