SIDE S.P.A. - SDE645177 ALIM.LED 150W 24V IP67 X LED - 645177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Höhe - 51 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 65 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522127599
Artikelnummer
SDE645177
Herstellernummer
645177
Hersteller
SDE
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Höhe:
51 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
65 mm
Länge:
268 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 268mm, B 65mm, C 51mm.


