Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645178 TRASF.LED 96W 230/24VDC IP20 - 645178

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Höhe - 40.5 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 63 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522127605

Artikelnummer

SDE645178

Herstellernummer

645178

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Höhe:

40.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63 mm

Länge:

270 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °. note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 270mm, B 63mm, C 40.5mm