Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645247 ALIM.+MISC.INTEGRATO RGBOX30 - 645247

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE645247 ALIM.+MISC.INTEGRATO RGBOX30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 29 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522128282

Artikelnummer

SDE645247

Herstellernummer

645247

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

10...10 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

75 mm

Länge:

147 mm

Schutzklasse:

II

Kit Alimentatori-Miscelatori RGB 10W max 190/265V 350mA IP40.