Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645384-DA ALIM.INDIP.DALI LED 50W - 645384-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532254179

Artikelnummer

SDE645384-DA

Herstellernummer

645384-DA

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Ausgangsleistung:

25...50 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

124 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

22 mm

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Bianco. Alimentatore: alimentatore per diodi LED. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,200 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Note: Dimmerabile. Combinazioni possibili in uscita-secondario: 40W a 350mA equivalente a 20 led max - 25W a 500mA equivalente a 20 led max - 50W a 700mA equivalente a 18 led max - 34W 24Vdc - 50W 48Vdc.