Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645474 ALIMENT.X LED 100W 12V IP20 - 645474

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Höhe - 41 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 63 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522248294

Artikelnummer

SDE645474

Herstellernummer

645474

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Höhe:

41 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

270 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Potenza max 100W - Uscita 12Vdc - Dimensione: A 270mm, B 63mm, C 41mm