SIDE S.P.A. - SDE645475 ALIMENT.X LED 100W 230/12VDC IP67 - 645475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Länge - 237 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522248300
Artikelnummer
SDE645475
Herstellernummer
645475
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Länge:
237 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
34 mm
installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Potenza max 100W - Uscita 12Vdc -