SIDE S.P.A. - SDE645489 ALIM.LED 230/24V-20W -IP67ART.LPV 20-24 - 645489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 20...100 W
Höhe - 38 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 46 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522250167
Artikelnummer
SDE645489
Herstellernummer
645489
Hersteller
SDE
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
20...100 W
Höhe:
38 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
46 mm
Länge:
176 mm
Gehäuse:
gekapselt
corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2.peso: 1,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C.



