SIDE S.P.A. - SDE645490 TRASF.LED 230/24VDC 60W IP67 - 645490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Höhe - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Box di alimentazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522250174
Artikelnummer
SDE645490
Herstellernummer
645490
Hersteller
SDE
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
242.6 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. colore: Alluminio satinato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 0.5 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,800 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C



