Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645496 ALIM.6LED 500MA 10.5W NICE 206 - 645496

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE645496 ALIM.6LED 500MA 10.5W NICE 206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522250976

Artikelnummer

SDE645496

Herstellernummer

645496

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Alimentatori consigliati ON-OFF 12W IP20 500mA.