Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645626-1 ALIM.ELET.LED 26W-500MA IP67 COD.99762 - 645626-1

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE645626-1 ALIM.ELET.LED 26W-500MA IP67 COD.99762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 176 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532246174

Artikelnummer

SDE645626-1

Herstellernummer

645626-1

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

176 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

38 mm

Alimentatore LED 20W 500mA 220-240V IP67.