Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645658 ALIM.DIM.35W 150-400MA+PLUG350MA - 645658

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE645658 ALIM.DIM.35W 150-400MA+PLUG350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532246266

Artikelnummer

SDE645658

Herstellernummer

645658

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Alimentatore elettronici dimmerabile DALI 50W 220-240V Min 20-Max 40.