Startseite

SIDE S.P.A. - SDE645686 ALIM.ELET.IND.DALI X LED 80W 24VDC - 645686

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE645686 ALIM.ELET.IND.DALI X LED 80W 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 44 mm

  • Breite - 47 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532254186

Artikelnummer

SDE645686

Herstellernummer

645686

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

44 mm

Breite:

47 mm

Länge:

220 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI LED 75W 220-240AC/24VDC.