SIDE S.P.A. - SDE645688 ALIM.ELETT. INDIP. PER LED 40W 700MA - 645688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Ausgangsleistung - 35...35 W
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532254209
Artikelnummer
SDE645688
Herstellernummer
645688
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
160 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
34 mm
Alimentatore 35W 220-240V 50/60Hz IP20.



