SIDE S.P.A. - SDE646165-LBC STRIP LED FLEX 14,4W/MT 24VDC 3200K IP20 - 646165-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 5400 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8017532347154
Artikelnummer
SDE646165-LBC
Herstellernummer
646165-LBC
Hersteller
SDE
Lichtstrom je Meter:
5400 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
70 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
300
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein



