Startseite

SIDE S.P.A. - SDE646349-I DRIVER OT-FIT30/220-240/700CS INDIP. - 646349-I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsstrom - 500...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29.5 mm

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532384869

Artikelnummer

SDE646349-I

Herstellernummer

646349-I

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

500...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29.5 mm

Breite:

43 mm

Länge:

145 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Schutzklasse:

II

Destinazione d'uso: Interni, LED. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Bianco. Alimentatore: alimentatore per diodi LED. Independed.