Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67191-LBC-60 SIRIUS MCL 41WA1050MA 3000K 60° BR - 67191-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532280017

Artikelnummer

SDE67191-LBC-60

Herstellernummer

67191-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

170 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 3500 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.