SIDE S.P.A. - SDE67193LBC40-DA SIRIUS MCL DALI 41WA1050MA 3000K 40° GA - 67193LBC40-DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 41 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8017532290276
Artikelnummer
SDE67193LBC40-DA
Herstellernummer
67193LBC40-DA
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
41 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4740 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
170 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
210 mm
Nennstrom:
1050...1050 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



