Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67194-FM-60 SIRIUS MCL 47W 1200MA FR.MEAT 60° BR - 67194-FM-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532335717

Artikelnummer

SDE67194-FM-60

Herstellernummer

67194-FM-60

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Lichtstrom:

2983...2983 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

170 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

47...47 W

Breite:

210 mm

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

Schraubklemme

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

1200...1200 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore LED a binario. 47W. 1200 mA. 2983 lm. Meat. 60°. Colore Bianco