Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67194-LBC-40 SIRIUS MCL PLUS47W 830 1,2A 40°BR - 67194-LBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532290139

Artikelnummer

SDE67194-LBC-40

Herstellernummer

67194-LBC-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5330 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

140 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

140 mm

Länge:

210 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 43 W. flusso lampada: 5330 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.